DCNM 080-024-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352560
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
    Řada FLEXFIT
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3352560
    EAN / GTIN 7291075401189
    Číslo výrobce 3352560
    L-číslo L24040 600

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8.0, celková délka (OAL) 71,4 mm, efektivní délka (LU) 29,4 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
    • Celková délka (OAL) 71.4 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 49.4 mm
    • Použitelná délka (LU) 29.4 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku