DCN 280-084-40A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3260090
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3260090
    EAN / GTIN 7291075291179
    Číslo výrobce 3260090
    L-číslo L24040 893

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 28 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 28.0, celková délka (OAL) 188,2 mm, efektivní délka (LU) 88,25 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 28 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 28.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 28 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Funkcní délka (LF) 123.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 28.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 280
    • Celková délka (OAL) 188.2 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.25 mm
    • Délka upínace (LPR) 128.2 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 68 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 88.25 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku