DCN 250-300-31.75R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Artiklové číslo: 3202841
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202841
EAN / GTIN 7291075297485
Číslo výrobce 3202841
L-číslo L24040 497

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25,0, Celková délka (OAL) 15,73″, použitelná délka (LU) 11,99″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
  • Desetinný ekvivalent: 0.984″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 13.191″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 25.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 250
  • Celková délka (OAL): 15.73″
  • Délka špicky britu(PL): 0.179″
  • Délka upínace (LPR): 13.37″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 11.99″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku