DCN 250-250-32R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Artiklové číslo: 3388001
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3388001
    EAN / GTIN 7291075442403
    Číslo výrobce 3388001
    L-číslo L24040 586

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 349,5 mm, efektivní délka (LU) 253,8 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 250
    • Celková délka (OAL) 349.5 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm
    • Délka upínace (LPR) 289.5 mm
    • Použitelná délka (LU) 253.8 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku