DCN 180-144-25.4R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3202724
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202724
EAN / GTIN 7291075278910
Číslo výrobce 3202724
L-číslo L24040 1114

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18,0, Celková délka (OAL) 8,99″, použitelná délka (LU) 5,8″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 6.661″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 18.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 180
  • Celková délka (OAL): 8.99″
  • Délka špicky britu(PL): 0.129″
  • Délka upínace (LPR): 6.79″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 5.8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku