DCN 135-068-15.87R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202633
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202633
    EAN / GTIN 7291075243345
    Číslo výrobce 3202633
    L-číslo L24040 931

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,531″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 13,0, Celková délka (OAL) 5,24″, použitelná délka (LU) 2-3/4″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.531″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.547″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.531″
    • Desetinný ekvivalent: 0.531″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 3.253″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 13.0
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 135
    • Celková délka (OAL): 5.24″
    • Délka špicky britu(PL): 0.097″
    • Délka upínace (LPR): 3.35″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 2-3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku