DCN 115-017-16R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3203344
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203344
EAN / GTIN 7291075279702
Číslo výrobce 3203344
L-číslo L24040 797

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 11,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 81,9 mm, efektivní délka (LU) 19,01 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 31.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 115
  • Celková délka (OAL) 81.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.76 mm
  • Délka upínace (LPR) 33.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 19.01 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku