Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,315″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 8,0, Celková délka (OAL) 3,32″, použitelná délka (LU) 1″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.315″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.331″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.315″
- Desetinný ekvivalent: 0.315″
- Prumer príruby (DF): 0.63″
- Funkcní délka (LF): 1.493″
- Kód velikosti lužka (SSC): 8.0
- Skupina délek: 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 080
- Celková délka (OAL): 3.32″
- Délka špicky britu(PL): 0.057″
- Délka upínace (LPR): 1.55″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.77″
- Typ stopky: Weldon
- Použitelná délka (LU): 1″