DCM 105-031-15.87A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3200541
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200541
    EAN / GTIN 7291075101782
    Číslo výrobce 3200541
    L-číslo L24040 254

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,413″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 3,7″, použitelná délka (LU) 1,24″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.413″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
    • Desetinný ekvivalent: 0.413″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 1.735″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 105-SG
    • Celková délka (OAL): 3.7″
    • Délka špicky britu(PL): 0.075″
    • Délka upínace (LPR): 1.81″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Použitelná délka (LU): 1.24″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku