DCM 085-042-12A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200641
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200641
    EAN / GTIN 7291075101607
    Číslo výrobce 3200641
    L-číslo L24040 1191

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 99 mm, efektivní délka (LU) 42 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 52.45 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 085-SG
    • Celková délka (OAL) 99 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.55 mm
    • Délka upínace (LPR) 54 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Použitelná délka (LU) 42 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku