Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 111,17 mm, efektivní délka (LU) 40,21 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 12.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 60.46 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 12
- Skupina délek 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 125
- Celková délka (OAL) 111.17 mm
- Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
- Délka upínace (LPR) 63.17 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 40.21 mm