SCD 0165-112-250 FNPCD Vrtáky z plného karbidu s plnou břitovou destičkou PCD pro obrábění CFRP a vrtání paketů

Artiklové číslo: 3384448
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3384448
    EAN / GTIN 7291075410075
    Číslo výrobce 3384448
    L-číslo L24240 919

    Popis

    Popis:

    Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 1/4″, směr řezu (RUKA) pravá ruka, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,165″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,165″, Počet flétny (NOF) 3, Délka čipové flétny (LCF) 4″, Celková délka (OAL) 1,13-2/1,37, použitelná délka (LU) 2″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Desetinný ekvivalent: 0.165″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.165″
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.165″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Délka spirály(LCF): 1.37″
    • Pocet zubu: 2
    • Celková délka (OAL): 2-3/4″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.34″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 1.13″

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku