GRIP 476-080Y IC8250 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Artiklové číslo: 6200422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6200422
    EAN / GTIN 7291075028959
    Číslo výrobce 6200422
    L-číslo L23940 430

    Popis

    Popis:

    Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 19.6 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Šírka rezu (CW) 4.76 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
    • Pocet zubu 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku