GRIP 4020Y IC908 Dvoubřité slinuté břitové destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200147
EAN / GTIN 7291075229875
Číslo výrobce 6200147
L-číslo L23940 377

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku