GIM 2.2J IC328 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a upichování měkkých obrobků, trubek a malých průměrů

Artiklové číslo: 6402093
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402093
EAN / GTIN 7291075025385
Číslo výrobce 6402093
L-číslo L24100 1

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,2 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek J
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.17 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku