GFN 1.6J IC20 Jednobřitá řezná destička pro dělení a drážkování měkkých materiálů obrobků, trubkových materiálů, malých průměrů.

Artiklové číslo: 6001357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6001357
EAN / GTIN 7291075210262
Číslo výrobce 6001357
L-číslo L23930 192

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1.6 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku