GEMI 2002N IC808 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnitřní a vnější obrábění (drážkování a soustružení zapuštění)

Artiklové číslo: 3302934
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3302934
EAN / GTIN 7291075158434
Číslo výrobce 3302934
L-číslo L24100 24

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Frézovací destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku