CGHN 26-3M Nosič břitů pro vnitřní zapichování a soustružení s vybráním pro vyvrtávací tyče GHIC -70

Artiklové číslo: 2800590
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800590
EAN / GTIN 7291075039467
Číslo výrobce 2800590
L-číslo L23920 2245

Popis

Popis:

Držák nástroje pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku