SCHR 9.5-22BF-JHP Upínač upínacích a soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvnou hlavou a soustružnické automaty s cíleným přívodem chladicí kapaliny.

Artiklové číslo: 2802158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SWISSCUT INNOVAL
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2802158
EAN / GTIN 7291075355833
Číslo výrobce 2802158
L-číslo L23920 3345

Popis

Popis:

  • Držák drážkovacího/soustružnického nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 4,92″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.315″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.815″
  • Celková délka (OAL): 4.92″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SWISSCUT INNOVAL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku