SCHR 0810-22BF Upínač soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty. Možnost upnutí ze dvou stran.

Artiklové číslo: 2802007
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
Řada SWISSCUT INNOVAL
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2802007
EAN / GTIN 7291075315349
Číslo výrobce 2802007
L-číslo L23920 2232

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SWISSCUT INNOVAL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku