GHGL 25-5 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800249
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800249
EAN / GTIN 7291075029345
Číslo výrobce 2800249
L-číslo L23920 1933

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 41 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku