S50U SLANL-15 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Artiklové číslo: 3602402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602402
EAN / GTIN 7291075188837
Číslo výrobce 3602402
L-číslo L23990 414

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, Dmin upichování 85 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 47 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 37 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 150608R-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 85 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -8 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm
  • Výška dríku (H) 47 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku