S50U SLANL-15 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Artiklové číslo: 3602402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602402
EAN / GTIN 7291075188837
Číslo výrobce 3602402
L-číslo L23990 414

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, Dmin upichování 85 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 47 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 37 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 150608R-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 85 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -8 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm
  • Výška dríku (H) 47 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny