S25S SUXCR-10 CM Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí čtyři různé geometrie se 7° úhlem hřbetu

Artiklové číslo: 3601781
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
    Řada CHAMTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601781
    EAN / GTIN 7291075102987
    Číslo výrobce 3601781
    L-číslo L23990 168

    Popis

    Popis:

    vyvrtávací tyče, montážní průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 32 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC95MT 100504-SM
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 250 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 55 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku