S10K STFCR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3600992
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3600992
    EAN / GTIN 7291075065169
    Číslo výrobce 3600992
    L-číslo L23990 546

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 13 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška hřídele (H) 9 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 110202-F3P
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 29 mm
    • Výška dríku (H) 9 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku