{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WQ | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Povlak | CVD | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252117 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865758 | |
Číslo výrobce | TMH00335 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412 Wiper, Typ: CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
364 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování | hrubování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Lamač třísek | WQ | SM | WSM |
Hlavní způsob použití | P | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerance | M | M | M |