{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7415 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | TIM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 70 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252068 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197817037 | |
Číslo výrobce | 252068 HB7415 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Typ: HB7415 |
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Typ | HB7415 | HB7415 |
Lamač třísek | TIM | TIM |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |