{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | HQ | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 435 m/min | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 252012 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678648 | |
Číslo výrobce | TAB08500 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Typ: CA515
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
324,00 CZK
265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
344 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 6 | 6 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | CA515 | HB7010-1 |
Posuv f | 0,07 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |