WNMG 060408 HB7415

Artiklové číslo: 252064 HB7415
Sleva
254,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 060408
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ HB7415
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití S
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek TIM
    Tolerance M
    Hloubka řezu ap 1 mm - 4 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 70 m/min
    Počet výměn/řezání 6
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 252064 HB7415
    EAN / GTIN 4045197816900
    Číslo výrobce 252064 HB7415

    Aplikační tabulka

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuální
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku