Vyměnitelná břitová destička, hrubování DNMG 150608/30

Artiklové číslo: GG2539 150608/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 244,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7020
    Lamač třísek SG
    Počet kusů 30
    Hloubka řezu ap 0,55 mm - 3,75 mm
    Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 105 mm/min - 260 mm/min
    Obsah 250862 HB7020
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG150608
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG2539 150608/30
    EAN / GTIN 4067263092995
    Číslo výrobce GG2539 150608/30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku