{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HU7305-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | bez povlaku | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | AM1 | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 400 m/min - 700 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251802 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749859 | |
Číslo výrobce | 251802 HU7305-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Typ: HU7305-1
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | HU7305-1 | HB725-1 |
Lamač třísek | AM1 | UM1 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |