VCGT 1103005-F1M-20P IC1008 Rhombické, pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro polodokončovací a dokončovací soustružení měkkých materiálů a exotických slitin.

Artiklové číslo: 3376658
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
Řada SWISSTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3376658
EAN / GTIN 7291075479522
Číslo výrobce 3376658
L-číslo L23950 2577

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, délka břitu (L) 11,07 mm, vnitřní průměr (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.07 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.9 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.07 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "SWISSTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku