{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261372 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699473 | |
Číslo výrobce | 261372 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
2 457 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 306 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
596 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 410 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
995 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
506 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 041 ks okamžitě k dodání
336,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
950 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | kontinuální | kontinuální | lehce přerušovaný | silně přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Lamač třísek | SS | SS | VS | VS | SS | MF | PF | VS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |