VC.T 110304, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 261454 HB7020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    456,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    380,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
715 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCMT 110304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261454 HB7020
EAN / GTIN 4045197699824
Číslo výrobce 261454 HB7020

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VC.T 110304, Typ: HB7020

VC.T 110304, Typ: HB7020

na poptávku
Ihned k dodání
715 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
456,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
380,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
549 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
449,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
374,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 189 ks okamžitě k dodání
280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
456,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
380,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Lamač třísek SM VM MM MF PM VM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Hlavní způsob použití P M M M P M
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 60 m/min - 220 m/min 100 m/min - 280 m/min 70 m/min - 240 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku