{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 110304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261454 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699824 | |
Číslo výrobce | 261454 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 110304, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
715 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
549 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
452 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 189 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
409 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lamač třísek | SM | VM | MM | MF | PM | VM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | M | M | M | P | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |