{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VS | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 290 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261144 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818799 | |
Číslo výrobce | 261144 HB7120-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Typ: HB7120-1
na poptávku
Ihned k dodání
742 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
290 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 968 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
888 ks okamžitě k dodání
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Typ | HB7120-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Lamač třísek | VS | SS | SS | VS | SS | PF | MF | VS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |