VB.T 110304, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 261224 HB7020
Sleva
456,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    324,00  CZK 456,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    270,00  CZK 380,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 110304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261224 HB7020
EAN / GTIN 4045197717146
Číslo výrobce 261224 HB7020

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


VB.T 110304, Typ: HB7020

VB.T 110304, Typ: HB7020

na poptávku
Ihned k dodání
512 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
456,00 CZK
324,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
380,00 CZK
270,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
456,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
380,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
423 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
456,00 CZK
324,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
380,00 CZK
270,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
572 ks okamžitě k dodání
280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2 2
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Podmínky řezu lehce přerušovaný kontinuální silně přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P P P
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku