TOHX 140305 levá BK6425

Artiklové číslo: 268883 BK6425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    749,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    624,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 140305 L
    Rohový rádius 0,5 mm
    Typ BK6425
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Vedlejší použití M
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek G06
    Úhel čela 6 stupeň
    Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 300 m/min
    Řezná rychlost vc vedlejší použití 120 m/min - 180 m/min
    Povlak S povlakem
    Počet výměn/řezání 3
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 268883 BK6425
    EAN / GTIN 4047109225077
    Číslo výrobce W30 26060.056425

    Aplikační tabulka

    kontinuální
     
    nepravidelný
     

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku