TC.T 110204, Typ: HB7120-1

Artiklové číslo: 260982 HB7120-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    237,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    198,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260982 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818751
Číslo výrobce 260982 HB7120-1

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TC.T 110204, Typ: HB7120-1

TC.T 110204, Typ: HB7120-1

na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
300,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
250,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
782 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
233,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
194,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
431 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
294,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
496 ks okamžitě k dodání
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00 CZK
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
198,00 CZK
140,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
300,00 CZK
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
250,00 CZK
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 3 3 3 3 3 3 3 3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Podmínky řezu kontinuální kontinuální lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Typ HB7120-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HBT130 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Lamač třísek VM VM VM VM MM MM VM VM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 240 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku