TC.T 110204, Typ: HB7035-1

Artiklové číslo: 260982 HB7035-1
Sleva
237,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    168,00  CZK 237,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    140,00  CZK 198,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
995 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 320 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260982 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874672
Číslo výrobce 260982 HB7035-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TC.T 110204, Typ: HB7035-1

TC.T 110204, Typ: HB7035-1

na poptávku
Ihned k dodání
995 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00 CZK
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
198,00 CZK
140,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 449 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00 CZK
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
198,00 CZK
140,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 332 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
300,00 CZK
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
250,00 CZK
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
698 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
237,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
300,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
250,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 040 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
300,00 CZK
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
250,00 CZK
178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 525 ks okamžitě k dodání
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 092 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 3 3 3 3 3 3 3 3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK
Podmínky řezu silně přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný kontinuální kontinuální silně přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Typ HB7035-1 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7010-1 HB7035-1 HBT020 HBT020
Hlavní způsob použití P P P P P P P P
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku