SBTTL-16ER-3-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice s montáží závitových destiček ISO pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSTURN-BACK MACHINING
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393536
EAN / GTIN 7291075488876
Číslo výrobce 3393536
L-číslo L24090 323

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • funkční délka (LF): 40 mm
  • délka korunky (LPR): 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Délka upínace (LPR): 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SWISSTURN-BACK MACHINING" Zobrazit všechny