LNMX 150612L-HM IC8250 Tangenciálně upínaná destička s pozitivním úhlem záběru pro obrábění měkkých a houževnatých materiálů obrobků s vysokým úběrem kovu.

Artiklové číslo: 5508676
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Katalogové číslo 5508676
    EAN / GTIN 7291075212891
    Číslo výrobce 5508676
    L-číslo L24260 147

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso HM, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HM
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 15 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku