KNUX 160405R, Typ: HB7120-1

Artiklové číslo: 251030 HB7120-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    390,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    325,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
438 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky KNUX 160405R
Rohový rádius 0,5 mm
Typ HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VM
Lamač třísek 2,2 mm
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251030 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819840
Číslo výrobce 251030 HB7120-1

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku