{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | KNUX 160405L | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VM | |
Lamač třísek | 2,2 mm | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 240 m/min | |
Povlak | S povlakem | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251032 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263342038 | |
Číslo výrobce | 251032 HB7130-2 |