CXMG 12T508-F3M IC6025 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro dokončovací obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Artiklové číslo: 3336031
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
Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3336031
EAN / GTIN 7291075390810
Číslo výrobce 3336031
L-číslo L23950 2750

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 13,75 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku