CXMG 090402-F3M IC6015 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro dokončovací obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Artiklové číslo: 3366848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Řada LOGIQ4TURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3366848
    EAN / GTIN 7291075390896
    Číslo výrobce 3366848
    L-číslo L23950 2980

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 10,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,66 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 10.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.66 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.15 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku