CNMG 120408, Typ: CA6525

Artiklové číslo: 250212 CA6525
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
375 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MS
Hloubka řezu ap 0,7 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 220 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250212 CA6525
EAN / GTIN 4960664471355
Číslo výrobce TJV00922

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 120408, Typ: CA6525

CNMG 120408, Typ: CA6525

na poptávku
Ihned k dodání
375 ks okamžitě k dodání
313,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 515 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 170 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
263,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
219,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 213 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120404
Řezný materiál TK TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný kontinuální lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Lamač třísek MS VM VM MM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,12 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku