CNMG 120408, Typ: HB7035-1

Artiklové číslo: 250158 HB7035-1
Sleva
267,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    186,00  CZK 267,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    155,00  CZK 223,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 350 ks okamžitě k dodání
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
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 8 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 320 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250158 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873873
Číslo výrobce 250158 HB7035-1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 120408, Typ: HB7035-1

CNMG 120408, Typ: HB7035-1

na poptávku
Ihned k dodání
3 350 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00 CZK
186,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00 CZK
155,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 954 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00 CZK
186,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00 CZK
155,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 233 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
299,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 099 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování hrubování-dokončování
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Typ HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7020 HBT020
Lamač třísek SM SM SM WSM PM
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P P P P

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku