{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250158 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699510 | |
Číslo výrobce | 250158 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
5 811 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
635 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 473 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování | hrubování-dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Typ | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Lamač třísek | SM | WSM | PM |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | P |