{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250150 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699480 | |
Číslo výrobce | 250150 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
227,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
629 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
227,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 223 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Povlak | TiCN | TiCN | TiCN | ||
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Typ | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Hlavní způsob použití | P | M | K | P | M |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |